SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SV1100)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
A、Bポート:(N1) o1/8ワンタッチ管継手
注文コード
43113132
品番
SV1100-5FU-C-N1
参考基準価格(税別)
¥10,730
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
A、Bポート:(N1) o1/8ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
配線方式
マニホールド:(-) ダブル配線
背圧防止弁
(-) なし
CADデータダウンロード