SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SV1100)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(F) G
注文コード
43113306
品番
SV1100-5W2U-01F
参考基準価格(税別)
¥12,160
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(01) 1/8
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
寸法(mm)
【M12防水コネクタ】(W2)500
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
M12防水:(W2) 500 mm
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CADデータダウンロード