SV1100R-5FU-CS-C6 S Series(SV1100R) SMC 43113428 SV1100R-5FU-CS-C6 S Series(SV1100R) SMC 43113428

S Series(SV1100R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手 注文コード43113428 品番SV1100R-5FU-CS-C6
参考基準価格(税別)¥11,440 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は管接続口径・ねじの種類など17種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット 配線方式マニホールド:(S) シングル配線 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする