SV1200RK-5FU-T-C4 S Series(SV1200RK) SMC 43113954 SV1200RK-5FU-T-C4 S Series(SV1200RK) SMC 43113954

S Series(SV1200RK)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手 注文コード43113954 品番SV1200RK-5FU-T-C4
参考基準価格(税別)¥16,120 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は管接続口径4種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット 配線方式マニホールド:(-) ダブル配線 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(K) 内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする