曜日別特売
SV1300R-5FU-T-C6 S Series(SV1300R) SMC 43114252

 

SV1300R-5FU-T-C6 S Series(SV1300R) SMC 43114252
SV1300R-5FU-T-C6 S Series(SV1300R) SMC 43114252

S Series(SV1300R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24V
管接続口径
A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手
注文コード
43114252
品番
SV1300R-5FU-T-C6
参考基準価格(税別)¥17,050販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
定格電圧(V)
(5) DC24V
管接続口径
A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
配線方式
マニホールド:(-) ダブル配線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする