SV1B00K-5FUD S Series(SV1B00K) SMC 43115083 SV1B00K-5FUD S Series(SV1B00K) SMC 43115083

S Series(SV1B00K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43115083 品番SV1B00K-5FUD
参考基準価格(税別)¥13,970 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は管接続口径など5種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(B) 4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O. ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 背圧防止弁(K) 内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする