※1-2-M07-1-SV1000-2000-3000-4000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SV1_00_VALVE - バルブ(SV1C00K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43115196 品番 SV1C00K-5FUD
参考基準価格(税別)¥13,970 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(C) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O. ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 背圧防止弁(K) 内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする