SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SV2100)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
A、Bポート:(N3) o5/32 ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
注文コード
43115257
品番
SV2100-5FU-CS-N3
参考基準価格(税別)
¥11,990
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
A、Bポート:(N3) o5/32 ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
配線方式
(S) シングル配線
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード