SV2100-5FU-CS-N7 S Series(SV2100) SMC 43115275 SV2100-5FU-CS-N7 S Series(SV2100) SMC 43115275

S Series(SV2100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径A、Bポート:(N7) o1/4 ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 注文コード43115275 品番SV2100-5FU-CS-N7
参考基準価格(税別)¥11,990 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など35種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径A、Bポート:(N7) o1/4 ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット 配線方式(S) シングル配線 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする