SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SV2100)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(6) DC12
管接続口径
A、Bポート:(N7) o1/4 ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
注文コード
43115302
品番
SV2100-6FU-TS-N7
参考基準価格(税別)
¥12,760
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(6) DC12
管接続口径
A、Bポート:(N7) o1/4 ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
配線方式
(S) シングル配線
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード