SV2100-5W7UD-02N S Series(SV2100) SMC 43115528 SV2100-5W7UD-02N S Series(SV2100) SMC 43115528

S Series(SV2100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(02) 1/4 切換方式(1) 2位置シングル 注文コード43115528 品番SV2100-5W7UD-02N
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など35種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(N) NPT 管接続口径(02) 1/4 切換方式(1) 2位置シングル ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 寸法(mm)【M12防水コネクタ】(W7)5000 ポート数5 使用流体空気 コネクタM12防水:(W7) 5000 mm パイロット方式(-) 内部パイロット マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする