SV2200R-5FUD-C-N3 S Series(SV2200R) SMC 43116027 SV2200R-5FUD-C-N3 S Series(SV2200R) SMC 43116027

S Series(SV2200R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径A、Bポート:(N3) o5/32 ワンタッチ管継手 注文コード43116027 品番SV2200R-5FUD-C-N3
参考基準価格(税別)¥15,570 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は管接続口径・ねじの種類など11種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径A、Bポート:(N3) o5/32 ワンタッチ管継手 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット 配線方式(-) ダブル配線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする