SV2200R-5W2U-02F S Series(SV2200R) SMC 43116063 SV2200R-5W2U-02F S Series(SV2200R) SMC 43116063

S Series(SV2200R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(F) G 注文コード43116063 品番SV2200R-5W2U-02F
参考基準価格(税別)¥16,450 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は管接続口径・ねじの種類など11種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G 管接続口径(02) 1/4 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 寸法(mm)【M12防水コネクタ】(W2)500 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 コネクタM12防水:(W2) 500 mm パイロット方式(R) 外部パイロット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする