SV3100-5FUD-TS-N11 S Series(SV3100) SMC 43117585 SV3100-5FUD-TS-N11 S Series(SV3100) SMC 43117585

S Series(SV3100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径A、Bポート:(N11) o3/8ワンタッチ管継手 注文コード43117585 品番SV3100-5FUD-TS-N11
参考基準価格(税別)¥14,140 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は定格電圧・管接続口径・ねじの種類など36種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径A、Bポート:(N11) o3/8ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット 配線方式マニホールド:(S) シングル配線 マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする