SY3100-5NZ1-W2-01-NA S Series(SY3100) SMC 43131978

S Series(SY3100)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類サブプレート:(-) Rc 注文コード43131978 品番SY3100-5NZ1-W2-01-NA
参考基準価格(税別)¥15,730 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は定格電圧・ねじの種類など74種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類サブプレート:(-) Rc 切換方式(1) 2位置シングル 取付(-)プラマイなべ小ねじ ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様マイナスコモン 配線方式(W2) M12コネクタケーブル付(500mm) コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 バルブ配管種類(0) ベース配管形 背圧防止弁(-) なし ポート配管方向サブプレート:(-) 横配管形 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする