定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類サブプレート:(N) NPT
切換方式(1) 2位置シングル
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
コモン仕様無極性
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
取付(-)プラマイなべ小ねじ
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
配線方式(W3) M12コネクタケーブル付(1000mm)
コイル(-) 標準
バルブ配管種類(0) ベース配管形
背圧防止弁(-) なし
ポート配管方向サブプレート:(-) 横配管形
搭載パイロット弁(B)高速応答(0.7MPa)