定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類サブプレート:(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コモン仕様プラスコモン
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
取付(-)プラマイなべ小ねじ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
配線方式(WO) M12コネクタケーブルなし
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
バルブ配管種類(0) ベース配管形
背圧防止弁(-) なし
ポート配管方向サブプレート:(-) 横配管形
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)