定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類サブプレート:(-) Rc
切換方式(1) 2位置シングル
取付(-)プラマイなべ小ねじ
ポート数5
シール方式(1) メタルシール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
コモン仕様プラスコモン
配線方式(WO) M12コネクタケーブルなし
コイル(-) 標準
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
バルブ配管種類(0) ベース配管形
背圧防止弁(-) なし
ポート配管方向サブプレート:(-) 横配管形
搭載パイロット弁(K)高圧(1.0MPa)