SY3120-5LNS-M5-Q SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LNS) SMC 43135593

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LNS)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43135593
品番
SY3120-5LNS-M5-Q
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(LN) L形プラグコネクタ
ポート数
5
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
リード線(m)
なし
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする