SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY3120-6W3)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43139093
品番
SY3120-6W3-N7-F1
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
Φ1/4"ワンタッチ管継手
切換方式
2位置シングル