SY3130-5ZF1-C4-W4-V01-NA S Series(SY3130) SMC 43141796

S Series(SY3130)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手 注文コード43141796 品番SY3130-5ZF1-C4-W4-V01-NA
参考基準価格(税別)¥17,110 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は定格電圧・管接続口径・ポート管接続口径など50種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類サブプレート:(-) Rc 管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル 取付(-)プラマイなべ小ねじ ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様プラスコモン 配線方式(W4) M12コネクタケーブル付(2000mm) コイル(-) 標準 マニュアル(F) スライド形ロック式 バルブ配管種類(3) 上配管形 背圧防止弁(-) なし ポート配管方向サブプレート:(V) 上配管形 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa) ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする