M4×35 TRXタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43144762

TRXタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(400個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)35
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1箱(400個)注文コード43144762品番M4×35
販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

いたずら防止ねじとして使用されています。

ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)35材質寸法A(mm)3.35寸法D(mm)1.016表面処理3価ブラック頭部形状トラス寸法I(mm)(最小)1.143寸法K(mm)2.5穴の形状タンパープルーフ寸法dk(mm)9.4ドライブサイズT20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2054:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする