大阪魂
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(4000個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M2.6
長さ(mm)
8
5
6
8
10
12
20
15
16
25
30
40
3
14
18
35
ねじピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
0.45
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43144814
品番
M6×8
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
いたずら防止ねじとして使用されています。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
8
材質
鉄
色
黒
寸法A(mm)
5
寸法D(mm)
2.032
表面処理
3価ブラック
頭部形状
トラス
寸法I(mm)
(最小)1.651
寸法K(mm)
3.7
穴の形状
タンパープルーフ
寸法dk(mm)
14
ドライブサイズ
T30