大阪魂
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(900個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(4000個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M4
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
16
8
5
6
10
12
15
25
30
35
16
20
40
3
14
18
ねじピッチ(mm)
0.7
0.45
0.5
0.7
0.8
1
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(900個)
注文コード
43144954
品番
M4×16
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
いたずら防止ねじとして使用されています。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
16
材質
鉄
寸法A(mm)
3.35
寸法D(mm)
1.016
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
トラス
寸法I(mm)
(最小)1.143
寸法K(mm)
2.5
穴の形状
タンパープルーフ
寸法dk(mm)
9.4
ドライブサイズ
T20
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。