SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY315)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/8
注文コード
43146093
品番
SY315-1MZ-01
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
切換方式
ノーマルクローズ(N.C.)