SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY315T)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
注文コード
43146398
品番
SY315T-6LZD
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC12
切換方式
ノーマルクローズ(N.C.)