大阪魂
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M6
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
3
5
8
6
10
12
15
16
20
18
25
30
35
14
40
ねじピッチ(mm)
1
0.45
0.5
0.7
0.8
1
全42種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43146546
品番
M6×10
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
10
材質
鉄
寸法A(mm)
5
寸法D(mm)
2.032
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
トラス
寸法I(mm)
(最小)1.651
寸法K(mm)
3.7
穴の形状
タンパープルーフ
寸法dk(mm)
14
ドライブサイズ
T30