M6×8 TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43149041

TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(600個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)8
ねじピッチ(mm)1
内容量1箱(600個)注文コード43149041品番M6×8
販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)8材質寸法A(mm)5.61寸法D(mm)2.032表面処理3価ブラック頭部形状ナベ寸法I(mm)(最小)1.65寸法K(mm)3.9穴の形状タンパープルーフ寸法dk(mm)10.5ドライブサイズT30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3152:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする