大阪魂
TRXタンパープルーフ皿小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
8
4
5
6
8
10
14
9
12
15
16
20
25
30
18
35
40
45
50
55
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43152837
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
寸法A(mm)
2.82
寸法D(mm)
0.762
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
皿
寸法I(mm)
(最大)0.90/(最小)0.70
寸法K(mm)
1.75
穴の形状
タンパープルーフ
ドライブサイズ
T10