SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY3230)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) 24 DC
管接続口径
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
注文コード
43153565
品番
SY3230-5E1-M5-NA
参考基準価格(税別)
¥10,730
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・ポート管接続口径
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ねじの種類
(-) M Thread
管接続口径
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コモン仕様
無極性
コイル
(-) 標準
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
背圧防止弁
(-) なし
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。