SY3230-5UE1-C6-B-WO-V01-NA S Series(SY3230) SMC 43153897

S Series(SY3230)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手注文コード43153897品番SY3230-5UE1-C6-B-WO-V01-NA
参考基準価格(税別)¥19,310販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類サブプレート:(-) Rc管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(2) 2位置ダブル取付(B)六角穴付ボルトポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様無極性配線方式(WO) M12コネクタケーブルなしコイル(-) 標準マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)バルブ配管種類(3) 上配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向サブプレート:(V) 上配管形搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする