定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類サブプレート:(-) Rc管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(2) 2位置ダブル取付(-)プラマイなべ小ねじポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様無極性配線方式(W2) M12コネクタケーブル付(500mm)コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式バルブ配管種類(3) 上配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向サブプレート:(V) 上配管形搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手