大阪魂
TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(5000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(400個)
1箱(4000個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(500個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M4
M2.6
M3
M4
M6
M5
長さ(mm)
16
6
10
5
8
12
20
4
15
18
16
30
25
ねじピッチ(mm)
0.7
0.45
0.5
0.7
1
0.8
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43154081
品番
M4×16
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
いたずら防止ねじとして使用されています。
材質
鉄
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿
長さ(mm)
16
ねじピッチ(mm)
0.7
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
ニッケル
寸法A(mm)
3.94
寸法D(mm)
1.35
寸法I(mm)
(最大)1.25/(最小)1.05
寸法K(mm)
2.3
ドライブサイズ
T20