曜日別特売
SY3230R-5U1-M5-W1-V01-NA S Series(SY3230R) SMC 43154466

S Series(SY3230R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
A、Bポート:(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
(-) ノンロックプッシュ式
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
内容量1個注文コード43154466品番SY3230R-5U1-M5-W1-V01-NA
参考基準価格(税別)¥20,020販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類A、Bポート:(-) M Thread、サブプレート:(-) Rc管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8切換方式(2) 2位置ダブルランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付コモン仕様無極性取付(-)プラマイなべ小ねじポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット配線方式(W1) M12コネクタケーブル付(300mm)コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式バルブ配管種類(3) 上配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向サブプレート:(V) 上配管形搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)ポート管接続口径【A・B】(M5)M5×0.8
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする