曜日別特売
SY3231K-5UF1-C6-NA SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3231K) SMC 43154703

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3231K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
内容量1個注文コード43154703品番SY3231K-5UF1-C6-NA
参考基準価格(税別)¥12,930販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
定格電圧(V)
(5) 24 DC
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コモン仕様
無極性
コイル
(-) 標準
マニュアル
(F) スライド形ロック式
背圧防止弁
(-) なし
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする