大阪魂
TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(5000個)
1箱(2500個)
1箱(4000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M3
M3
M2.6
M4
M5
M6
長さ(mm)
12
8
6
10
12
4
5
15
18
16
20
30
25
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.45
0.7
0.8
1
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
43155156
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
いたずら防止ねじとして使用されています。
材質
鉄
ねじの呼び
M3
頭部形状
皿
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
0.5
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
亜鉛黒
寸法A(mm)
2.82
寸法D(mm)
0.762
寸法I(mm)
(最大)0.90/(最小)0.70
寸法K(mm)
1.75
ドライブサイズ
T10