曜日別特売
M3×15 TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 43155165

TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(2000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)15
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1箱(2000個)注文コード43155165品番M3×15
販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

いたずら防止ねじとして使用されています。

材質ねじの呼びM3頭部形状長さ(mm)15ねじピッチ(mm)0.5穴の形状タンパープルーフ表面処理亜鉛黒寸法A(mm)2.82寸法D(mm)0.762寸法I(mm)(最大)0.90/(最小)0.70寸法K(mm)1.75ドライブサイズT10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1548:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする