大阪魂
TRXトラス小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(2000個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(150個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M8
M3
M5
M6
M8
M4
長さ(mm)
16
6
10
16
12
25
8
15
20
30
ねじピッチ(mm)
1.25
0.5
0.8
1
1.25
0.7
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
43155463
品番
M8×16
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M8
頭部形状
トラス
長さ(mm)
16
ねじピッチ(mm)
1.25
穴の形状
TRX
表面処理
3価ブラック
色
黒