大阪魂
TRX皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(2500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
30
5
6
8
10
14
12
16
15
20
25
30
35
ねじピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43159374
品番
M6×30
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
30
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
皿
寸法K(mm)
3.4
穴の形状
TRX
ドライブサイズ
T30
寸法dk(Φmm)
12