LDF93D LED電球 サイフォン CHANDELIER(シャンデリア) オンリーワン(OnlyOne) 43161101

「※サンプル画像 LED電球 サイフォン LDF93D CHANDELIER(シャンデリア)」

LED電球 サイフォン CHANDELIER(シャンデリア)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
口金E12
全光束(Lm)300 (35W相当)
内容量1個注文コード43161101品番LDF93D
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シャンデリアやペンダントライトのためにデザイン。フィラメントの灯りがシャンデリアのもつ独特な雰囲気を際立たせる。

寸法(mm)Φ32×95口金E12全光束(Lm)300 (35W相当)色温度(K)【暖系電球色】2200エネルギー消費効率(Lm/W)100その他【ガラス】クリア質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)3定格寿命(時間)15000保証期間3年入力電流(A)0.04演色指数(Ra)88
注意
※調光器/ 高機能スイッチ・センサーご使用の場合、株式会社ビートソニック/メーカーサイトで適合のご確認をお願い致します。(ビートソニック LED 対応調光器 でご検索ください。)ご使用上の注意・仕様図等の詳細もメーカーサイトでご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする