「※サンプル画像 LED電球 サイフォン LDF002D REF50(レフ50)」
オンリーワン(OnlyOne)
オンリーワン(OnlyOne)の 電球
オンリーワン(OnlyOne)の LED電球
オンリーワン(OnlyOne)の レフランプタイプLED電球
LED電球 サイフォン REF50(レフ50)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43163088
品番
LDF002D
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
仕様
レフフロストガラス
寸法(mm)
Φ50×70
質量(g)
20
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E14
定格消費電力(W)
2.5
全光束(Lm)
270 (35W相当)
定格寿命(時間)
15000
色温度(K)
【電球色】2800
保証期間
3年
エネルギー消費効率(Lm/W)
108
入力電流(A)
0.03
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器/ 高機能スイッチ・センサーご使用の場合、株式会社ビートソニック/メーカーサイトで適合のご確認をお願い致します。(ビートソニック LED 対応調光器 でご検索ください。)ご使用上の注意・仕様図等の詳細もメーカーサイトでご確認ください。