大阪魂
ピン・六角ボタン小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
16
6
8
10
12
14
16
20
35
25
30
ねじピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43163547
品番
M6×16
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M6
頭部形状
ボタン
長さ(mm)
16
ねじピッチ(mm)
1
表面処理
ブラック