曜日別特売
SY3540-5DZE-01 S Series(SY3540) SMC 43172578

S Series(SY3540)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
切換方式
3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法
DIN形ターミナルY:コネクタ付
注文コード
43172578
品番
SY3540-5DZE-01
参考基準価格(税別)¥15,070販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
切換方式
3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法
DIN形ターミナルY:コネクタ付
ポート数
5
管接続口径
1/8 サブプレート付
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする