トライメイト
トライメイトの イベント・ノベルティ・行楽用品
トライメイトの アウトドア・行楽用品
トライメイトの クッキング&テーブルウェア
水筒・ペットボトル用 ショルダー付きケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43172659
品番
TR-PBH002-GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
500mlの水筒・ペットボトルの持ち運びに便利なケースです。
ショルダー付きです。
用途
水筒やボトルの持ち運びに
寸法(mm)
70×70×290(持ち手含む)
色
グレー
質量(g)
350
適合容量(mL)
500
寸法(幅W×高さH)(cm)
使用可能:7×25