曜日別特売
SY3545R-5FU-Q SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3545R) SMC 43172727

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3545R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43172727
品番
SY3545R-5FU-Q
参考基準価格(税別)¥13,860販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
規格
(Q) CE対応品
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q)CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする