曜日別特売
SY3560-5LUD-C4 SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3560) SMC 43172876

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3560)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
注文コード
43172876
品番
SY3560-5LUD-C4
参考基準価格(税別)¥12,820販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
CE-対応品
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする