曜日別特売
SY3B00-5F1-NA SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3B00) SMC 43174346

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3B00)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) 24 DC
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル(F) スライド形ロック式
(F) スライド形ロック式
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(-) ノンロックプッシュ式
内容量1個注文コード43174346品番SY3B00-5F1-NA
参考基準価格(税別)¥11,330販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コモン仕様
無極性
マニュアル
(F) スライド形ロック式
切換方式
(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)
ポート数
5
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする