曜日別特売
SY5120-1YZ-C6-F1 SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1YZ) SMC 43179273

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1YZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ブラケット(F1) フートブラケット付
内容量1個注文コード43179273品番SY5120-1YZ-C6-F1
参考基準価格(税別)¥10,010販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
定格電圧(V)
(1) AC100
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル
ポート数
5
ブラケット
(F1) フートブラケット付
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
コネクタ付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする