SY5120-5DZ-N7T-F1 SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DZ) SMC 43182703

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手ねじの種類(T) NPTFブラケット(F1) フートブラケット付注文コード43182703品番SY5120-5DZ-N7T-F1
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(T) NPTF管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5ブラケット(F1) フートブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする