SY5120-5LOU-C6F-F2 SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5LOU) SMC 43184322

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5LOU)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手ねじの種類(F) Gブラケット(F2) サイドブラケット付注文コード43184322品番SY5120-5LOU-C6F-F2
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ねじの種類(F) G管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手ブラケット(F2) サイドブラケット付CE-対応品(-) なしリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする